Soporte universal Ø 7 mm

Ref.: 0614176672
Ver todas las versiones

ADAP-IMANTADO-1/4-L74MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-IMANTADO-1/4-L74MM
Soporte universal Ø 7 mm
Manguito de acero inoxidable, anillo de retención e imán permanente

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176672

Ficha Técnica

32408694.pdf
Scroll to top