Soporte universal E 6,3 (1/4")

Ref.: 0614176711
Ver todas las versiones

ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM
Soporte universal E 6,3 (1/4")
Con portabrocas de cambio rápido
  • Soporte no magnético para tornillos en entornos metálicos. Los imanes atraen las virutas.
  • El portabrocas de cambio rápido forma una fuerte conexión entre el soporte y la broca. Al empujar el casquillo de sujeción hacia delante, se libera ligeramente el mecanismo de bloqueo y se facilita una sustitución de la herramienta extremadamente rápida.

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176711

Ficha Técnica

32408694.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf
Scroll to top