Soporte universal con soporte SDS-plus

Ref.: 0614176701
Ver todas las versiones

ADAP-PUNTAS-1/4-PLUS-L81MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-PUNTAS-1/4-PLUS-L81MM
Soporte universal con soporte SDS-plus
Portabrocas de cambio rápido e imán permanente

Cambios rápidos de herramientas

Si se empuja el casquillo de fijación ligeramente hacia delante, se abre el mecanismo de cierre.

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.500 g
Más Información

Catálogo General

0614176701

Ficha Técnica

32408694.pdf
Scroll to top