Conector DIN 7428 C 8.0 (5/16 pulg.)

Ref.: 0614176705
Ver todas las versiones

ADAPTADOR HEXAG.5/16 VASOS 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR HEXAG.5/16 VASOS 3/8"
Conector DIN 7428 C 8.0 (5/16 pulg.)

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

5/16 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176705

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top