Conector DIN 7428 con montaje SDS-plus

Ref.: 0614176782
Ver todas las versiones

ADAPTADOR PLUS PARA VASOS 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR PLUS PARA VASOS 1/2
Conector DIN 7428 con montaje SDS-plus
Permite el uso de llaves de vaso en máquinas con portabrocas SDS-Plus

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176782

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top