Rango de sujeción de 0-8 mm
Un único mandril de sujeción para todos los rangos de sujeción.
El tornillo de sujeción está completamente avellanado en el mandril de sujeción
No hay secciones roscadas que sobresalgan, lo que permite trabajar incluso en espacios reducidos.
Tornillo de sujeción con gran superficie de contacto y rosca a la derecha (efecto de autosujeción)
Sujeción fiable de ruedas.
Tornillo de sujeción con gran superficie de soporte y hendidura longitudinal
Fácil de aflojar o apretar con una llave de boca abierta de 17 mm o un destornillador plano.
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Catálogo General |
0667007510 |
Ficha Técnica |
32405391.pdf |