Accesorio de manilla de puerta

Ref.: 0688190300
Ver todas las versiones

ADAPTADOR-MANILLA-PUERTA-GRIS-ANTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR-MANILLA-PUERTA-GRIS-ANTR
Accesorio de manilla de puerta
Accionamiento manos libres con codo, TIPO A
Apertura y cierre de puertas manos libres
  • Fácil de abrir y cerrar con el codo o el antebrazo
  • Accionamiento manos libres para minimizar el riesgo de contaminación
  • Superficie de plástico reforzada con fibra, fácil de limpiar
  • Se puede utilizar en manillas de puerta cuadradas y redondas
  • Soporte fácil y seguro de montar

No apto para su uso en puertas cortafuego

Material

PA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Apto para el diámetro mínimo de la empuñadura

16 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de bastidor perfilado;Puertas de casa;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas de vidrio;Puertas interiores
Más Información

Apto para el diámetro máximo del mango

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Apto para el diámetro mín./ máx. de la empuñadura

16-24 mm
Más Información

Catálogo General

0688190300

Ficha Técnica

583808076.pdf
Scroll to top