https://www.wurth.es/adaptador-machos-m5-m12478947ADAPTADOR MACHOS M5-M12ADAPTADOR MACHOS M5-M12<br>Portaherramientas<br>Con llave 1/4 pulg. hexagonal<br><p class="level1">Se puede usar en lugares de acceso particularmente complicado</p><P>Adaptadores de tamaño muy reducido. La longitud total no aumenta si se utiliza una llave de carraca.</P><P></P><p class="level1">Apto para su uso con diferentes herramientas</p><ul><li>Herramientas de carraca, mangos en T, carracas de mango articulado, prolongadores y articulaciones con cuadradillo exterior de 1/4 de pulgada</li><li>Destornilladores con cuadradillo exterior de 1/4 de pulgada</li><li>Llaves combinadas de 13 mm, llaves de boca abierta y llaves de carraca</li><li>Taladros con componentes de conexión de cuadradillo de 1/4 de pulg.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239062.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1239062.jpg425481426916/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Macho de roscar manual, surtido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Macho de roscar manual, surtido/Macho de roscar manual, cónico/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Macho de roscar manual, surtido/Macho de roscar manual, cónico/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:43+0000