Prolongador de 1/4"

Ref.: 0613711
Ver todas las versiones

ADAPTADOR L150MM PARA VASOS 1/4IN

Descripción

ADAPTADOR L150MM PARA VASOS 1/4IN
Prolongador de 1/4"

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Catálogo General

0613711
Scroll to top