Manguito de conexión universal

Ref.: 0702400249
Ver todas las versiones

ADAPTADOR ISS PARA MÁQUINAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR ISS PARA MÁQUINAS
Manguito de conexión universal
producto conductor de la electricidad
  • Con válvula de fugas de aire para aspirador para seco y húmedo industrial con DN 35

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Electroconductor

Más Información

Material

PP-T20/POM/TPU
Más Información

Grosor de pared

4 mm
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400249

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top