Diámetro nominal de taladro |
35 mm |
Color |
Rojo |
Diámetro exterior |
34 mm |
Extensión adecuada |
WIT-MV 16 |
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.180 g |
Catálogo General |
0903488028 |
Ficha Técnica |
32407832.pdf |
Ficha Técnica |
32407833.pdf |