Adaptador de inyección

Ref.: 0903488016
Ver todas las versiones

ADAPTADOR INYECCION D19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR INYECCION D19MM

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M16
Más Información

Diámetro nominal de taladro

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Catálogo General

0903488016

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!