Adaptador de inyección

Ref.: 0903488010
Ver todas las versiones

ADAPTADOR INYECCION D13MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ADAPTADOR INYECCION D13MM

Diámetro nominal de taladro

14 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 10
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.390 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0903488010

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!