Adaptador 3/4 pulg.

Ref.: 071414 191
Ver todas las versiones

ADAP-IMPACTO-3/4-INT-A-1/2-EXT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-IMPACTO-3/4-INT-A-1/2-EXT
Adaptador 3/4 pulg.
Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola
  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

44 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Catálogo General

071414191

Ficha Técnica

32408836.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top