Vaso de 1/4 pulgada

Ref.: 0614176813
Ver todas las versiones

ADAP-HEXAGONAL-1/4-SW10-65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-HEXAGONAL-1/4-SW10-65MM
Vaso de 1/4 pulgada
Hexagonal, sin imán
  • Montura de máquina de 1/4 pulgada, E, 6.3
  • Longitud: 65 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

7 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176813

Ficha Técnica

32408463.pdf
Scroll to top