Vaso de 1/4 pulgadas

Ref.: 0614176718
Ver todas las versiones

ADAP-HEXAG-1/4-IMANTADO-LL13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-HEXAG-1/4-IMANTADO-LL13
Vaso de 1/4 pulgadas
hexagonal, con imán
  • Soporte de máquina de 1/4 pulgadas, E, 6.3
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.5 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176718

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top