Material |
ST |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
51 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
14.6 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Profundidad de la llave de vaso al imán |
4.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Catálogo General |
0614176717 |
Ficha Técnica |
32408700.pdf |