Vaso de 1/4 pulgadas

Ref.: 0614176716
Ver todas las versiones

ADAPTADOR HEXAG.1/4" IMANT.SW 3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR HEXAG.1/4" IMANT.SW 3/8
Vaso de 1/4 pulgadas
hexagonal, con imán
  • Soporte de máquina de 1/4 pulgadas, E, 6.3
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.6 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

4.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176716

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top