Juegos de adaptadores

Ref.: W067100107
Ver todas las versiones

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 8
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 8
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

DENSO 6EU16C/6SBU16C;DENSO 6SBU16C;DENSO 6SBU16C/6EU16C;DENSO 6SE12C;DENSO 6SE12C/7SB16C;DENSO 6SEU12C/6SE12C;DENSO 6SEU16C;DENSO 6SEU16C/7SE17C;DENSO 7SB16C;DENSO 7SB16C/7SBU16C;DENSO 7SB16C/7SEU16C;DENSO 7SB16C/7SUBU16C;DENSO 7SBU16C;DENSO 7SE17C;DENSO 7SE17C/7SEU16C;DENSO 7SE17C/7SEU17C;DENSO 7SEU16C;DENSO 7SEU16C/7SB16C;DENSO 7SEU16C/7SE17C;DENSO 7SEU16C/7SEU17C;DENSO 7SEU17C;DENSO/SANDEN 6SE12C
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa Romeo;Asiento;Audi;Chrysler;Fiat;Lancia;Mercedes-Benz;Nissan;Opel/Vauxhall;Porsche;Saab;Skoda;Volkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

W067100107

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top