Juegos de adaptadores

Ref.: W067100106
Ver todas las versiones

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 7
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 7
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

CALSONIC CSE717;CALSONIC CSE717/CSE717C;CALSONIC CSV717;DENSO 10S17C;DENSO 5SL12C;DENSO 6SAS14C/6SEU14C;DENSO 6SE14;DENSO 6SES14C/6SEU14C;DENSO 6SES14C/7SEU17C;DENSO 6SEU14A;DENSO 6SEU14A/6SEU14C;DENSO 6SEU14A/7SBU16C;DENSO 6SEU14C;DENSO 6SEU14C/6SE14;DENSO 6SEU14C/7SEU16C;DENSO 6SEU14C/7SEU17C;DENSO 7SB16C;DENSO 7SB16C/7SBU16C;DENSO 7SBU16C;DENSO 7SBU16C/7SBU17A;DENSO 7SBU16C/7SE17;DENSO 7SBU17A;DENSO 7SBU17A/7SBU17C;DENSO 7SBU17C;DENSO 7SBU17C/7SEU16C;DENSO 7SBU17C/7SEU17A;DENSO 7SBU17C/7SEU17C;DENSO 7SE17;DENSO 7SE17/7SEU17C;DENSO 7SE17C/7SEU16C;DENSO 7SE17C/7SEU17C;DENSO 7SEU16C;DENSO 7SEU16C/7SEU17C;DENSO 7SEU17A/7SEU17C;DENSO 7SEU17C;DENSO 7SEU17C/7SE17C;DOOWON DV9;MAHLE DH5;SANDEN PXE16;SANDEN PXV16;SANDEN SD5H14;SANDEN SD6V12;ZEXEL 7SEU17C
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alpina;Asiento;Audi;BMW;Jaguar;Lamborghini;Land Rover;MG;Opel/Vauxhall;Porsche;Range Rover;Rolls-Royce;Rover;Skoda;Toyota;Volkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

W067100106

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top