Juegos de adaptadores

Ref.: W067100105
Ver todas las versiones

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 6
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 6
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

DENSO 6SAS14A/6SES14A;HALLA VS14X
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW;MINI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

W067100105

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top