Juegos de adaptadores

Ref.: W067100102
Ver todas las versiones

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 3
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 3
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

AOTECAR 10S20C;CALSONIC CSE613C;CALSONIC CSV613;DELPHI/HARRISON CVC;DELPHI/HARRISON CVC5;DENSO 10P17C;DENSO 10P17C/SCS06;DENSO 10PA17J;DENSO 10PA20C;DENSO 10S11;DENSO 10S13C;DENSO 10S15L;DENSO 10S17C;DENSO 10S17C/10S20H;DENSO 10SR17C;DENSO 10SR19C;DENSO 5SE09C;DENSO 5SE12C;DENSO 5SE12C/5SER09C;DENSO 5SE12C/6SEU14C;DENSO 5SE12C/6SEU16C;DENSO 5SER09C;DENSO 5SER09C/5SEU09C;DENSO 5SEU09C/6SEU14C;DENSO 5SL12C;DENSO 5SL12C/SCS06;DENSO 6SBU16C;DENSO 6SBU16C/7SEH17C;DENSO 6SE16;DENSO 6SES14C;DENSO 6SES14C/6SEU14C;DENSO 6SEU14C;DENSO 6SEU16C;DENSO 7SEH17C;DENSO 7SEU16C;DENSO SC08;DENSO SC08/SCS06;DENSO SC08C;DENSO SC5A06C;DENSO SC5A06C/SCSA06C;DENSO SCS06;DENSO SCS06/SCSA06C;DENSO SCS06C/SCSA06C;DENSO SCSA06C;DOOWON 10PA15C;HALLA HS-18N;HALLA RS-15;HALLA TRSA09;KEIHIN HS110R;KEIHIN HSK70;MITSUBISHI MSC060CA;MITSUBISHI QS90;PANASONIC H12;SANDEN PXV16;SANDEN SS96;SANDEN TRS90;SANDEN TRSA09;SANDEN TRSE07;SANDEN TRSE07/TRSE09;SANDEN TRSE09;SANDEN TRSE90;SEIKO SEIKI SS120;ZEXEL DCS-14IC;ZEXEL DCS-17EC;ZEXEL DKV-17DS
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW;Chrysler;Citroën;Daihatsu;Dodge;Fiat;Ford;Honda;Iveco;Jeep;Kia;Lexus;MINI;Mazda;Mercedes-Benz;Mitsubishi;Nissan;Opel/Vauxhall;Peugeot;Plymouth;Range Rover;Smart;Suzuki;Toyota;Volkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

W067100102

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top