Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.
Contenido del juego:El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.
Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.
Material |
ALU/BRS |
Longitud |
160 mm |
Diseño |
Set de adaptadores 14 |
Anchura |
125 mm |
Tipo de compresor |
DELPHI/HARRISON DCS17IC/ECR;DENSO 6SEL14C;SANDEN PXC16;SANDEN PXC16/SD5H14;SANDEN SD5H14;SELTEC DKS-15CH;ZEXEL DCS-17C |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford;Jaguar;Land Rover;Nissan;Opel/Vauxhall;Range Rover;Renault;Volvo |
Peso del producto (por artículo) |
220.000 g |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
W067100113 |
Ficha Técnica |
94320594.pdf |