Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.
Contenido del juego:El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.
Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.
Material |
ALU/BRS |
Longitud |
160 mm |
Diseño |
Set de adaptadores 12 |
Anchura |
125 mm |
Tipo de compresor |
DOOWON DV13;SANDEN TRS090;VALEO/ZEXEL DKS-17CH |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Kia;Mazda;Volvo |
Peso del producto (por artículo) |
200.000 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
W067100111 |
Ficha Técnica |
94320594.pdf |