Juegos de adaptadores

Ref.: W067100110
Ver todas las versiones

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR FLUSHING KIT SET 11
Juegos de adaptadores
Para kit de vaciado FK500
Para puentear las conexiones del compresor
Adaptadores especiales para conectar el kit de vaciado a la unidad de aire acondicionado del vehículo

Diferentes adaptadores para el compresor de aire acondicionado correspondiente del vehículo.

Contenido del juego:
  • 1 adaptador para conexión de alta presión
  • 1 adaptador para conexión de baja presión
  • o 1 puente adaptador para ambas conexiones

Determinación del juego de adaptadores adecuado:
  • Selección del tipo de compresor con la función de filtro
  • En las tablas de la lista del juego de adaptadores, determine el número de artículo según el modelo del vehículo y el tipo de compresor

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Set de adaptadores 11
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Tipo de compresor

VALEO/ZEXEL DCS-17EC;VISTEON VS-16
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford;Volvo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

W067100110

Ficha Técnica

94320594.pdf
Scroll to top