Adaptador

Ref.: 0696530000

PLATINA (0700 282 2)

Descripción

ADAPTADOR DE ANCLAJE 12 PINS A FLOR
Máquina para corte y lijado por oscilación, ligera y muy manejable Apta para multitud de trabajos seleccionando el accesorio adecuado Suministrada en maletín resistente, con cargador, 2 baterías y lijas con plato
Características
Compacta y muy ergonómica
Regulación del nº de oscilaciones
Indicador de la carga de la batería
Batería de Litio de 20 Ah
Anclaje de 12 pins, con adaptador a tipo flor
Ventajas
Comodidad y rapidez de corte en múltiples aplicaciones donde no es posible el trabajo de otras herramientas Buena autonomía y fácil manejo incluso en situaciones de difícil acceso
Gran versatilidad de accesorios disponibles

Máquinas adecuadas

Bosch GOP 10,8 V
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información