Accionamiento: Cuadradillo de accionamiento de 1/4 pulgadas, DIN 3121
Para su uso con una carraca para puntas o cuadrado de accionamiento
Salida: hexágono interior de 1/4 pulgadas, DIN 3126
Montaje universal para puntas de 1/4 pulgadas
Material |
ST |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
14 mm |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
30 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
13 mm |
Tamaño de la punta |
1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Longitud del accesorio |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
Catálogo General |
07151101 |
Ficha Técnica |
32408789.pdf |