Eje adaptador

Ref.: 06301205
Ver todas las versiones

ADAPTADOR MK2 PARA CORONA MBS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR MK2 PARA CORONA MBS
Eje adaptador
para sierras cilíndricas MBS HW
Con broca de centraje y llave de vaso hexagonal de tamaño 2,5 para cambio de taladro
  • Vástago de alojamiento fabricado en acero especialmente endurecido

Tamaño de cono Morse

MK 2
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

32 - 64 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

MK
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Catálogo General

06301205

Ficha Técnica

32405370.pdf
Scroll to top