Corriente nominal |
15 A |
Material |
Cobre/estaño |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Corriente máxima |
30 A |
Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Longitud |
135.5 mm |
Material de la carcasa |
PPO/PA |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Estándar EN |
62852 |
Tensión nominal |
1000 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
46.000 g |
Altura |
20.7 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 85 °C |
Normas |
EN 62852 |
Catálogo General |
0978600034 |
Ficha Técnica |
419439024.pdf |