Adaptador para cepillo de alambre

Ref.: 070335021

ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM
Adaptador para cepillo de alambre
Permite colocar cepillos de alambre

Anchura

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Catálogo General

070335021

Ficha Técnica

32409940.pdf
Scroll to top