Adaptador angular Wibos Junior de metal

Ref.: 071392 07
Ver todas las versiones

ADAP-ANG-TALADRAR-O-ATORN-WIBOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Acero hornado

- Mecanismo de 90° de gran robustez

-No incluye jego de puntas, ni mango

- Se puede atornillar y taladrar desde 0,4 a 6 mm

- Sujeción magnética de puntas

Material

Metal
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Par máximo

11 Nm
Más Información

Soporte de hojas

Hexagonal de 6,0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.500 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

07139207

Ficha Técnica

32408658.pdf