Adaptador cuadrado de 3/8" con punta de 10 mm

Ref.: 0703813002

ADAPTADOR 3/8" CARRACA DRS MULTI

Descripción

ADAPTADOR 3/8" CARRACA DRS MULTI
Adaptador cuadrado de 3/8" con punta de 10 mm
Para destornilladores de carraca de aire comprimido

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta 2

10 mm
Más Información

Punta tipo 2

Hexágono interior
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top