Adaptador no magnético para atornillado en entornos metálicos
La fuerza magnética atraería a las virutas en esta situación.
Material |
ST |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
35 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta |
5/16 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
67.000 g |
Catálogo General |
0614215010 |
Ficha Técnica |
32408712.pdf |