1 adaptador de 1/2 pulg.

Ref.: 071513 03
Ver todas las versiones

ADAPTADOR 1/2 10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/2 10MM
1 adaptador de 1/2 pulg.
Vaso cuadrado de 1/2" y vaso hexagonal de 10 mm

Por ejemplo, para utilizar puntas de 10 mm en carracas de 1/2 pulg.

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.100 g
Más Información

Catálogo General

07151303

Ficha Técnica

32408655.pdf
Scroll to top