Dispositivo de aspiración BSA 50

Ref.: 5708203100

ADAPT SIST.EXTRACCION-BARRENO

Descripción

ADAPT SIST.EXTRACCION-BARRENO
Dispositivo de aspiración BSA 50
Permite utilizar el instrumento casi sin polvo.

Máxima flexibilidad

Ajuste rápido para aplicaciones a derechas y a izquierdas.

Conexión de manguera en ángulo y móvil

Conexión sencilla y rápida de cualquier manguera estándar.

Gran estabilidad

Con carril guía de aluminio telescópico y resistente para un funcionamiento preciso y uniforme.

Funcionamiento cómodo garantizado

Con tope de profundidad de perforación y superficie de goma que no mancha las superficies de trabajo.


Compatible con todos los taladros percutores con un diámetro de cuello de husillo de 50 mm.

Se puede utilizar para la longitud de broca máxima

230 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de broca

4 mm
Más Información

Profundidad de perforación máxima por ciclo

120 mm
Más Información

Peso

520 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

Hasta 82 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la broca

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

804.000 g
Más Información

Peso con adaptador

635 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca

4-16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud de broca mínima/máxima

50-230 mm
Más Información
Scroll to top