Tapón de cierre macho con tope y junta tórica

Ref.: 0866509003
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-SEALINGPLUG-CON-60DGR-M14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT-HYDR-VERSHLSTO-KON-60GRD-M14X1,5

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866509003

Ficha Técnica

98470718.pdf