Tapón de cierre macho con tope y junta tórica

Ref.: 0866509001
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-SEALINGPLUG-CON-60DGR-M10X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT-HYDR-VERSHLSTO-KON-60GRD-M10X1

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M10 x 1
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866509001

Ficha Técnica

98470718.pdf