Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M16 x 1,5 |
Longitud |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
70.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866508004 |