Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M10 x 1 |
Longitud |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866508001 |