TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1"

Ref.: 0866669005

TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1"

Material

ST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0866669005

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top