Anillo de corte

Ref.: 0866175320

DIN88 ANILLOS DE CORTE 20S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN88 ANILLOS DE CORTE 20S
Anillo de corte
SRC

Anillo de corte de filo simple y doble

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

420 bar
Más Información

Catálogo General

0866175320

Ficha Técnica

98470731.pdf
Scroll to top