Conector hexagonal con tope para gas, macho, BSP; incorpora tope y junta tórica

Ref.: 0866511008
Ver todas las versiones

TAPÓN BSP CON JUNTA TÓRICA 1"1/2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN BSP CON JUNTA TÓRICA 1"1/2"
Conector hexagonal con tope para gas, macho, BSP; incorpora tope y junta tórica
Tapón de sellado
  • Con sellado elástico.
  • Pulgadas.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/2 in
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Diámetro

55 mm
Más Información

Longitud 2

6.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información

Catálogo General

0866511008

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top