ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP3/8IN-M20X1,5

Ref.: 0866800013
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP3/8IN-M20X1,5

Descripción

ADAPT-HYDR-KON-60GRD-BSP3/8ZO-M20X1,5

Material

ST
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información