ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP3/4IN-M26X1,5

Ref.: 0866800025
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP3/4IN-M26X1,5

Descripción

ADAPT-HYDR-KON-60GRD-BSP3/4ZO-M26X1,5

Material

ST
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información