ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP1/2IN-M20X1,5

Ref.: 0866800018
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-CON-60DGR-BSP1/2IN-M20X1,5

Descripción

ADAPT-HYDR-KON-60GRD-BSP1/2ZO-M20X1,5

Material

ST
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información