Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866540810
Ver todas las versiones

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 3/4"-7/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 3/4"-7/8"
Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0866540810

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top