ADAPT-HYDR-DB-CON-60DGR-M12X1,5/M12X1,5

Ref.: 0866530002
Ver todas las versiones

ADAPT-HYDR-DB-CON-60DGR-M12X1,5/M12X1,5

Descripción

ADAPT-HYDR-DP-KON-60GRD-M12X1,5/M12X1,5

Longitud

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información