Material |
ST/ALU |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Diámetro exterior |
34 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
261.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
07141350 |