Carriles de ajuste para placas de calibración ACS cars

Ref.: W074210008
Ver todas las versiones

ACS-CARS-RAIL AJUSTABLE PANELES-160 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-CARS-RAIL AJUSTABLE PANELES-160 CM
Carriles de ajuste para placas de calibración ACS cars
Producto apto para placas de calibración concretas

Set de dos carriles guía

  • Carril superior: Sin escala
  • Carril inferior Con escala para colocación de los paneles

Monte los carriles de ajuste en los tornillos de fijación del panel de la herramienta de calibración de ACS cars y fíjelos. Seguidamente, deslice las placas de calibración por los carriles de ajuste por la parte exterior y alinéelas conforme a las marcas y a los valores de configuración indicados en el software de diagnóstico.


Para calibrar sistemas de asistencia al conductor por cámaras


Estos carriles de ajuste son necesarios para utilizar diversas placas de calibración.

Longitud

1600 mm
Más Información

Anchura

74 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3040.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1600 x 74 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

W074210008

Ficha Técnica

65077369.pdf
Scroll to top