Panel de calibración Toyota ACS cars

Ref.: W074210005
Ver todas las versiones

ACS-AUTO-PANEL-TFC11 + TFC12-TOYOTA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-TFC11 + TFC12-TOYOTA
Panel de calibración Toyota ACS cars
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara
  • Un panel impreso en ambas caras
  • Para vehículos del fabricante: Toyota

El panel de calibración se introduce en los rieles de ajuste desde el exterior y se alinea de acuerdo con los valores de ajuste del software de diagnóstico mediante las marcas. Inicie el proceso de calibración siguiendo los pasos especificados en el software de diagnóstico.


Los rieles de ajuste W074210008 son necesarios para utilizar el panel.

Longitud

840 mm
Más Información

Anchura

520 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

840 x 520 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

W074210005

Ficha Técnica

65077369.pdf
Scroll to top